Vaihdettava, yhden käden puristin 300 mm

Tuote nro.: 860280 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 20×5 mm
Levityslaajuus 75 mm - 380 mm
Leukaväli 300 mm
Ulottuma 85 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 1 200 Nm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860280 300
EAN / GTIN 4008158028538
Valmistajan numero DUO30-8

Kuvaus

Malli:

Liukukisko vedettyä terästä, mustattu. Säätövarsi, liukukiskon leuka, runko ja pumppuvipu lasikuituvahvisteista polyamidia (murtumaton). Suuret, tasaiset kiinnitysleuat mahdollistavat kiinnityksen kiskon ympäri. Kätevä vääntönuppi, jolla puristus voidaan muuttaa levitttämiseksi. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, miellyttävä yhden käden käyttö pienemmällä kiristysvoimalla (enint. 1200 N). Puristus ja levitys pikavaihtotoiminnolla.