Vaihdettava, yhden käden puristin 160 mm

Tuote nro.: 860280 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 20×5 mm
Levityslaajuus 75 mm - 235 mm
Leukaväli 160 mm
Ulottuma 85 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 1 200 Nm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860280 160
EAN / GTIN 4008158028521
Valmistajan numero DUO16-8

Kuvaus

Malli:

Liukukisko vedettyä terästä, mustattu. Säätövarsi, liukukiskon leuka, runko ja pumppuvipu lasikuituvahvisteista polyamidia (murtumaton). Suuret, tasaiset kiinnitysleuat mahdollistavat kiinnityksen kiskon ympäri. Kätevä vääntönuppi, jolla puristus voidaan muuttaa levitttämiseksi. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, miellyttävä yhden käden käyttö pienemmällä kiristysvoimalla (enint. 1200 N). Puristus ja levitys pikavaihtotoiminnolla.