Napahitsaus-ruuvipuristin 2

Tuote nro.: 862310 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiskon poikkileikkaus 30×8 mm
Leukaväli 150 mm
Ulottuma 60 mm
Virran enimmäisvoimakkuus 600 A
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 862310 2
EAN / GTIN 4008158031743
Valmistajan numero TP-2F

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset Temper-valupuristusleuat, kytkentäsilmukka hitsaussähkökaapelille ylemm. puristusleuassa. Kestävä ruuvi ja kääntyvä, pallokantainen puristinlaatta. Kisko kiiltosinkitty.