Matala ruuvipuristin 250/800 mm

Tuote nro.: 860300 250/800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 40×11 mm
Leukaväli 800 mm
Ulottuma 250 mm
Paino 5,6 kg
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860300 250/800
EAN / GTIN 4008158012810
Valmistajan numero TGN80T25K

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat pitkät Temper-valupuristusleuat suurille kiinnityssyvyyksille, vankka uritettu täysprofiilikisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin asetus, luotettava puristus. T-kahvan avulla saadaan aikaan suuri puristusvoima pienellä voimalla. Kiinnitysvoima enintään 7000 N.
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
    Ulottuma / Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin