Kokoteräs-ruuvipuristin 400 mm

Tuote nro.: 860500 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 28×11 mm
Leukaväli 400 mm
Ulottuma 120 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860500 400
EAN / GTIN 4008158034140
Valmistajan numero GZ40

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.
Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin