Kulmapuristin 90 mm

Tuote nro.: 862500 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin avautuma 90 mm
Suurin aukko 60 mm
Leukakorkeus 35 mm
Paino 3,8 kg
Tuotetyyppi Kulmapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Valmistajan numero WSM9

Kuvaus

Malli:

Temper-valurunko, jossa on kiinteät, siististi työstetyt vastinpinnat (kiinnityskulma 90°). Kiinnitysleuka, liikkuva materiaalin eri halkaisijoita varten.

Käyttö:

Työkappaleiden tarkkakulmaiseen puristamiseen hitsattaessa tai asennettaessa.