Kulmapuristin, kevyt malli 30 mm

Tuote nro.: 862700 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin aukko 30 mm
Leukakorkeus 30 mm
Avautuma, 2 samanlaista työkappaletta 45 / 45 mm
Avautuma, 2 erilaista työkappaletta 23 / 63 mm
Tuotetyyppi Kulmapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 862700 30
EAN / GTIN 4008158010427
Valmistajan numero WS3

Kuvaus

Malli:

Muovipäällysteinen metallirunko, kiinnityskulma 90°. Liikkuvat kiinnitysleuat, sopii siksi myös eripaksuisille materiaaleille.

Käyttö:

Lattamateriaalin, profiilien jne. tarkkakulmaiseen kiinnitykseen esim. ruuvattaessa ja liimattaessa. Ei ole tarkoitettu hitsauspuristimeksi.