Koneviilauspuristin 250 mm

Tuote nro.: 863600 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Leukojen leveys 90 mm
Leukaväli 60 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 863600 250
EAN / GTIN 4027474529369
Valmistajan numero 109-250

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujarakenteinen muoto. Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveät prismaleuat, lujatekoiset leuat ja nivel, suojassa oleva levitysjousi. Ruuvissa trapetsikierre, kuusikulmamutteri ja kampi.

Varaosa:

Vaihtokarararuuvi nro 863700. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava koneviilauspuristimen koko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat