Koneviilauspuristin 160 mm

Tuote nro.: 863600 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leukojen leveys 65 mm
Leukaväli 40 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Valmistajan numero 109-160

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujarakenteinen muoto. Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveät prismaleuat, lujatekoiset leuat ja nivel, suojassa oleva levitysjousi. Ruuvissa trapetsikierre, kuusikulmamutteri ja kampi.

Varaosa:

Vaihtokarararuuvi nro 863700. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava koneviilauspuristimen koko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat