• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Käsinviilauspuristin 180 mm

Tuote nro.: 863000 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Leukojen leveys 60 mm
Leukaväli 40 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 863000 180
EAN / GTIN 4027474535537
Valmistajan numero 101-180

Kuvaus

Malli:

Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveä kita prismalla. Vahvistetut leuat, lujatekoinen nivel ja suojassa oleva erikoisjousi.
Ruuvissa trapetsikierre ja siipimutteri.

Varaosa:

Vararuuvi nro 863100. Viilauspuristimen koko ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin