Puristusleuka-vaihtosarja 120

Tuote nro.: 729975 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 10 mm2 - 120 mm2
Tuotetyyppi Leuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729975 120
EAN / GTIN 8014212199966
Valmistajan numero EP120I

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen i-puristus, soveltuu monisäikeisille, monisäikeisille tiivistetyille ja hienosäikeisille kaapeleille. i-puristuksen ansiosta saavutetaan kiristysarvoja, jotka ylittävät selvästi tavanomaiset vaatimukset.

Sopii:

Puristuspihdit nro 729970: koko 120

Toimituksen sisältö:

2 profiilikiekkoa (puristusleuat).
2 akselia työntöjousella.