Malli:
- Optimaalinen puristus lineaarisen iskun ansiosta
- Monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ja alemmat kustannukset työkaluttoman pikavaihtojärjestelmän ansiosta
- Taatusti tasaisen hyvä, DIN- /EN-standardien mukainen puristusjälki tehtaalla säädettyjen vaihtopäiden ja rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta
- Kosketin on aina oikeassa kohdassa puristusmuotissa varman koskettimen kohdistuksen ansiosta
- Pienen ja kätevän rakenteen ansiosta ihanteellinen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.
Eristepysäytin pistokkeen ja johtimen varmaan kohdistukseen.
Käyttö:
Liitinholkkien työstämiseen.
Sopii:
Lattapistokkeet ja holkit: F2,8, F4,8, F6,3 ja F9,5; GHW-lattaliittimet: AFK ja AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 ja ELO; Kostal: LKS 1,5 ja SLK 2,8 -liittimet.