Kiinnityselementti, 2-komponenttikahva 28/120

Tuote nro.: 377150 28/120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ 28 mm
Malli jäykkä
Kiinnityskorkeus enint. 300 mm
Ulottuma 120 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377150 28/120
EAN / GTIN 4008158036816
Valmistajan numero TW28-30-12-2K

Kuvaus

Malli:

Laadukas 2-komponenttimuovikahva.

Etu:

  • Liitettävissä hitsauspöytään ilman työkaluja.
  • Monikäyttöinen ja portaattomasti säädettävä.
  • Helppo, turvallinen, erittäin tarkka ja yksilöllinen kiinnitys.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin