Malli:
- Käytännöllinen ja mukava: täysin aukikääntyvä etuosa, irrotettava työkalualusta ja ergonominen selkäpehmuste.
- Yksilöllinen: optimaalinen joustavuus innovatiivisten FIDLOCK®-sovittimien ja MOLLE-hihnojen ansiosta.
- Valmis kaikkiin haasteisiin: kaksi erillistä sisälokeroa työkaluille, mittauslaitteille, kannettavalle tietokoneelle tai tablettitietokoneelle.
Kestävä kangas, joka on valmistettu vastuullisista synteettisistä kierrätyskuiduista: roiskevesisuojattu ja helppo puhdistaa. Vedenpitävä pohjalevy on valmistettu iskunkestävästä muovista, joten se on vakaa avattuna ja suljettuna, korkeus 6 cm. Sisäpuolella 1 ja ulkopuolella 4 MOLLE-hihnaa sovittimien, karbiinien ja lisävarusteiden kiinnittämistä varten tarpeen mukaan. Nopeat FIDLOCK®-liitokset: rintaremmi ja moduulitaskut voidaan kiinnittää tai irrottaa hetkessä magneettisulkimella.
Yhteensä 21 kiinnityssilmukkaa ja 37 taskua, joista osa on suljettavia vetoketjutaskuja. Lisäksi lenkki työkalulaukkujen teleskooppikahvoihin kiinnittämistä varten. Testattu kantavuus: työkalujen paino enintään 15 kg. Etuosassa oleva suuri työkalualusta voidaan kiinnittää eri asentoihin.
Raaka-aine:
Valmistettu kestävistä ja vastuullisista synteettisistä kierrätyskuiduista.