{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 410 mm | |
Ulkomitta leveys | 340 mm | |
Ulkomitta korkeus | 205 mm | |
Sisäpituus | 380 mm | |
Sisäleveys | 270 mm | |
Sisäkorkeus | 180 mm | |
Tilavuus | 18,4 l | |
Lukkojen lukumäärä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 12,4 kg | |
Paino | 2,75 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 3818 | |
EAN / GTIN | 8024482008646 | |
Valmistajan numero | 3818.B |