Työkalulaukku ”Basic” 1

Tuote nro.: 692600 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot
  • laukun kuormitettavuus: 15

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Basic
Raaka-aine ABS
Työkalujen säilytystapa Lokerot
laukun kuormitettavuus 15 kg
Sisäpituus 440 mm
Sisäleveys 350 mm
Sisäkorkeus 180 mm
Paino 5,1 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692600 1
EAN / GTIN 4003773056904
Valmistajan numero 00 21 05 LE

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävä malli ABS-materiaalia, musta, alumiinikehys, metallisaranat. Salkussa on tukeva ja ergonominen kahva. Yksilöllistä merkintää varten mukana on kaksi tarraa, jotka voidaan kiinnittää merkintäkenttään. Työkalualustat koostuvat likaa hylkivistä PP-kennolevyistä.
2 integroitua kääntölukkoa ja 1 kolminumeroinen numerokoodilukko.
Sisäpuolen varustus:
Yhteensä 41 kiinnitysmahdollisuutta:
1 pohjalokero (kiinnitettävissä painonapilla) ja 4 pituusjakajaa (2× lyhyt 2× pitkä).
1 työkalualusta, jossa 12 lokeroa ja 1 litteä lokero, joka toimii pohjalokeron suojuksena.
1 työkalualusta, jossa yhteensä 20 lokeroa etu- ja takapuolella.
1 työkalualusta, jossa 7 kuminauhaa ja 1 asiakirjatasku kannessa.