Huoltotyökalulaukku X-ABS-muovia pyörillä, avolokerot

Tuote nro.: 692706
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot
  • laukun kuormitettavuus: 30
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa avolokerot
laukun kuormitettavuus 30 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 360 mm
Sisäkorkeus 190 mm
Paino 6,6 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692706
EAN / GTIN 4045197375254

Kuvaus

Malli:

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten lentokuljetukseen. Pintarakenne on naarmuuntumaton, liukumaton (kumitettu) ja erittäin hyvin pintoja suojaava. Eloksoitu kaksinkertainen alumiinikehikko, kiinteät sylinterilukot ja lasikuituvahvisteiset rasterisaranat.
Sisustus ommeltuine pistotaskuineen:
1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, jossa
16 pistolokeroa kantena (kuten nro 692717).
1 työkalualusta, 26 pistolokeroa etu- ja takapuolella (kuten nro 692711).
1 asiakirja-alusta kiinteästi kanteen asennettuna.

Käyttö:

Ihanteellinen laukku matkustaville asentajille ja huoltoasentajille pintaa säästävän kotelomateriaalin, suuren lujuuden ja kevyen painon ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat