Puuvasara 70 mm

Tuote nro.: 756000 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 140 mm
Pään ⌀ 70 mm
Varren pituus 320 mm
Paino 560 g
Varren materiaali Saarni
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756000 70
EAN / GTIN 2050001006295

Kuvaus

Malli:

Vasarapää pyökkiä, loivasti pyöristetyt kannat. Tiukka metallihela estää vasarapään halkeamisen. Saarnipuuvarsi

Standardi:

kuten DIN 7462 B
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
    Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin