{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SIMPLEX | |
Sarja | SIMPLEX-pehmytvasara | |
Pään pituus lyömäpäineen | 110 mm | |
Päiden iskupinnan ⌀ | 40 mm | |
Varren pituus | 280 mm | |
Kokonaispituus | 330 mm | |
Paino | 0,635 kg | |
Kotelon materiaali | Teräsvalu | |
Istukan materiaali | Muovi, kova | |
Varren materiaali | puu | |
Väri | pun. | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 752900 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300144 | |
Valmistajan numero | 3006.040 |