• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää 125 mm

Tuote nro.: 753700 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Vasaranpään ⌀ 125 mm
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Paino 735 g
Väri valkoinen
Kappalemäärä 1
Kovuus kova
Raaka-aine Supermuovi
Tuotetyyppi Iskupää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753700 125
EAN / GTIN 4030618301158
Valmistajan numero 3207.125

Kuvaus

Käyttö:

Erikoismuovipäät: Erittäin iskusitkeä, särkymätön ja kulutuksenkestävä iskupää. Ei murru. Työkappaletta säästävään lyöntiin, erityisesti särmille.
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
    Vasaranpään ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin