Moukari, vakiolaatu 1,5 kg

Tuote nro.: 751055 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 046 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 1,5 kg
Varren pituus 280 mm
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Varren materiaali Hikkoripuu
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751055 1,5
EAN / GTIN 4045197879189

Kuvaus

Malli:

Muokarin pää muottiintaottu. Kantapuolet karkaistu ja hehkutettu, pää lakattu mustaksi, käyttöpinnat kiiltävät.

Standardi:

DIN 6475

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.