Tasataltta ERGO™ 12 mm

Tuote nro.: 794775 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 12 mm
Terän pituus 140 mm
Tuotetyyppi Pistotaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 794775 12
EAN / GTIN 7311518238513
Valmistajan numero 434-12

Kuvaus

Malli:

Ergonominen, iskunkestävä 2K-muovikahva, jossa luiskahtamisuoja. Tarkkuushiottu, karkaistu ja nuorrutettu terä. Varustettu suojatupella.
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
    Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin