Tasataltta, puukahva 18 mm

Tuote nro.: 794800 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 18 mm
Kokonaispituus 260 mm
Varren materiaali puu
Tuotetyyppi Pistotaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 794800 18
EAN / GTIN 4250098600132
Valmistajan numero 1000.18

Kuvaus

Malli:

Pitkä malli, jossa on leveä viiste, taottu, kiiltäväksi hiottu. Jokaisen taltan kovuus ja leikkuukestävyys testattu.

Raaka-aine:

Parhaimmanlaatuista erikoisterästä.
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
    Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin