Pistepuikko, vakiolaatu, DIN 7250, Kokonaispituus: 100mm

Tuote nro.: 749000 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Varren ⌀ 8 mm
Iskupään malli nuorrutettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta maalattu
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Valmistajan numero R430 100 0

Kuvaus

Malli:

Vankka kahdeksankulmainen varsi, kiiltävä kärki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erikoisnuorrutetun lyöntipään ansiosta pistepuikko ei lohkea.

Standardi:

DIN 7250
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu. Iskupää nuorrutettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin