Automaattinen pistepuikko, kärki, Kokonaispituus: 110mm

Tuote nro.: 749400 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 680 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
Varren ⌀ 10 mm
Vähimmäislyöntivoima 47 N
Enimmäislyöntivoima 78 N
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Valmistajan numero 749400 110

Kuvaus

Malli:

Pyälletty, vankka varsi, jossa karkaistu vaihdettava kärki ja ergonominen, käyttömukavuutta tuova päätykappale. Iskuvoiman voi säätää halutuksi päätykappaletta kääntämällä.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin