Nailoninen uloslyöntituurna ja nailonkolkutin, rekyylitön 40 mm

Tuote nro.: 745250 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
Pään ⌀ 40 mm
Kokonaispituus 160 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745250 40
EAN / GTIN 4030618302124
Valmistajan numero 3408.040

Kuvaus

Malli:

Teräsvälikappale, vaihdettavat nailonlyömäpäät.

Ohje:

Naulonisia varahylsyjä on saatavilla nrolla 754910.
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
    Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin