• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Nailoninen uloslyöntituurna ja nailonkolkutin, rekyylitön 30 mm

Tuote nro.: 745250 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
Pään ⌀ 30 mm
Kokonaispituus 155 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745250 30
EAN / GTIN 4030618302100
Valmistajan numero 3408.030

Kuvaus

Malli:

Teräsvälikappale, vaihdettavat nailonlyömäpäät.
Teräskuulatäyte, vaikuttaa kimmahdusvoimaa vastaan.

Ohje:

Naulonisia varahylsyjä on saatavilla nrolla 754910.
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
    Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin