Viilasarja, 2K-kahva, 5 osaa, rullattavassa taskussa 250 mm

Tuote nro.: 517426 250
Aseta hinta 5 kpl (8,79 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
618 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 3
Hammastuksen pituus 250 mm
Standardi DIN 7261
Yksittäisten viilojen lkm 5
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 517426 250
EAN / GTIN 4062406122324

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Viilojen suojaamiseksi sarjat säilytetään kestävissä nailontaskuissa.
Suojassa säilytettävät viilat eivät likaannu ja hakkaus ei vahingoitu, jolloin viilausteho pysyy hyvänä sekä viilojen pinnat tasaisina, ja viilojen käyttöikä pitenee.
Hakkaus 3 = puolihieno.
Ergonomiset 2-komponenttiset muovikahvat.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Toimituksen sisältö:

5-osainen viilasarja, yksi kutakin: litteä, kolmikulmainen, nelikulmainen, puolipyöreä ja pyöreä viila.