Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm 50X15 mm

Tuote nro.: 574250 50X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 50 mm
Harjaksen paksuus 0,2 mm
Harjaosan leveys L1 15 mm
Harjaosan pituus H1 12 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574250 50X15
EAN / GTIN 4017359028599
Valmistajan numero 415343

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.
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
    Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin