Tuubiharja Nailon 16 mm

Tuote nro.: 578400 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 16 mm
Kokonaispituus L 300 mm
Työskentelypituus L3 100 mm
Tuotetyyppi Tuubiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 578400 16
EAN / GTIN 4017359016206
Valmistajan numero 542808

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Harjaspiraali aallotettua teräs- tai messinkilankaa tai nailonharjasta. Kokonaispituus 300 mm, harjaspituus 100 mm.
Kokonaispituus 300 mm, harjasten pituus 100 mm.

Käyttö:

Manuaaliseen puhdistukseen ja purseenpoistoon putkista, porausrei'istä jne.
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
    Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin