Putkiharja mikrorakeinen (SiC) rae 120 20 mm

Tuote nro.: 574475 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
334 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 20 mm
varren ⌀ Ds 5,7 mm
Työskentelypituus L3 65 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574475 20
EAN / GTIN 4017359214473
Valmistajan numero 54120200

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Lujat piikarbidiharjakset (SiC), rae 120 ja 320, harjaksen ⌀ 0,60mm, koko pituus 125mm.

Käyttö:

Hiontanailonharjat vaikuttavat sekä harjasten kärjissä sekä sivuissa. Uuden hiontamateriaalin jatkuva syöttö takaa tasaisen hionnan.
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
    Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin