{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 12 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 20 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 21 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570315 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906537 |