{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 178 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 38 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 32 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571200 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005095 | |
Valmistajan numero | 475211 |