• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm 150X30 mm

Tuote nro.: 570100 150X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 150 mm
Harjan leveys 26 mm
porauksen ⌀ d1 40 mm
Supistusrenkaan⌀ 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Harjaosan pituus H1 33 mm
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570100 150X30
EAN / GTIN 4017359025697
Valmistajan numero 344173

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.
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
    Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin