{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 26 mm | |
Tupsujen lkm | 40 | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571400 125X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154212 | |
Valmistajan numero | 47320140 |