• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

CaraFin Diamant -kiillotusarkkisarja, itsestään liimautuva, 10 osaa D151 µm

Tuote nro.: 553990 D151
Aseta hinta 10 kpl (3,26 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CaraFin
Hioma-aineen lyhenne D
Pituus 18 mm
Leveys 8 mm
Kiillotusaste Esikiillotus
Väri roosa
Tuotetyyppi Kiillotusliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553990 D151
EAN / GTIN 4062406300586

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella monokristallinen timanttipinnoite. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.
Pehmeä PU-alusta muototarkkaan työstöön.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin ilman kiillotustahnoja.
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä mikrohiomajärjestelmien kanssa nro 078143 koko NLS110.
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
    Rakeisuus (µm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin