{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeisuus | 70 | |
Koostumus | 1C70M5V15 | |
Laikan ⌀ D | 75 mm | |
Laikan leveys T | 25 mm | |
Reiän ⌀ H | 12,7 mm | |
Rakeistetuille hiomalaikoille | 46−252 µm | |
Hiomalaikkamitoille | ⌀ ≥ 200; leveys ≥ 20 mm | |
Tuotetyyppi | Oikaisulevy |
Tuotekoodi | 599650 SC70 | |
EAN / GTIN | 9003174810414 | |
Valmistajan numero | 7035 |