Pistosahanteräsarja T234X

Tuote nro.: 588520 T234X
Aseta hinta 5 kpl (3,30 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pehmeä puu): 3-65
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 2,0–3,0 mm
Terän pituus 117 mm
merkintä T234X
Sopivuus _T234X
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pehmeä puu) 3-65 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; upotusleikkaus
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Valmistajan numero 2608633528

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät puulle. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Progressiivinen hammastus puree kevyesti ja leikkaa nopeasti.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin