• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pistosahanteräsarja T121GF

Tuote nro.: 588500 T121GF
Aseta hinta 5 kpl (3,07 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 0,5-1,5
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 0,8 mm
Terän pituus 92 mm
merkintä T121GF
Sopivuus _T121GF
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 0,5-1,5 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588500 T121GF
EAN / GTIN 3165140596831
Valmistajan numero 2608636696

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Speed for Metal − pitempi käyttöikä ja suurempi metallin leikkausnopeus nuorrutetun ja ohennetun sahanterän ja optimoidun hammastuksen (vuorotellen jäykkiä ja aggressiivisia hampaita) ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin