• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Hiomahuoparulla. 1000

Tuote nro.: 556110 1000
(5,31 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 600 - 1 000
Hienousaste eritt. hieno
Huoparakenne 1 000
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Rullan leveys 100 mm
Rullan pituus 10 m
Malli S Ultra Fine
Väri harmaa
Tuotetyyppi Hiomahuoparulla.

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556110 1000
EAN / GTIN 4045197525888

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen.
Hieno / erittäin hieno: arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin