• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** erittäin tehokas 125 mm

Tuote nro.: 569740 125
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muodon kuvaus: suorat
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Muoto 41
Muodon kuvaus suorat
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Hiomakerroksen korkeus 10 mm
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569740 125
Valmistajan numero 464539

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän ⌀ 22,23 mm.
  • Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.
  • Erittäin pitkä kestoikä − vähän laikkojen vaihtoja.
  • Muuttumaton läpimitta − aina täysi leikkuusyvyys.
  • Vähäinen pölynkehitys − lähes kulumaton laikka.

Erittäin tehokas, pinnoitteen korkeus 10 tai 12 mm. Soveltuu kaikkiin rakennusmateriaaleihin, pitkä kestoaika, ylikuumenemissuoja.

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Ohje:

  • Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!
  • Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.