Pieni jyrsintappi Z5 − tiheä E0610

Tuote nro.: 546800 E0610
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z5-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z5
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM
Muoto E0610
Muodon kuvaus Pisara
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 10 mm
Kokonaispituus 40 mm
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 546800 E0610
EAN / GTIN 4045197156563

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Kuvaus

Malli:

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
KM-pienoisjyrsintapit, varren ⌀ 3 mm.
Muoto: pisara (TRE).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin