• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Cast – karkea G1020

Tuote nro.: 547700 G1020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Cast
Lastuava aine AlTiSiN
Muodon kuvaus Suippokaari
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 20 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547700 G1020
EAN / GTIN 4067263736707

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Äskettäin kehitetty innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Ei lastujen tarttumista ja erinomainen pinnanlaatu.
Varren ⌀ 6mm.
Soveltuu rouhinta- ja viimeistelykäyttöön. Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaikaa, vähentää lämmönsiirtoa ja vähentää lastujen tarttumista.
GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.
  • Moderni materiaali optimoitu valuteräkselle.
  • Erittäin pitkät käyttöiät.

Käyttö:

Optimoitu valuraudan, teräksen, valuteräksen, työkaluteräksen ja pehmeiden titaaniseosten työstöön.
Optimoitu kovien ja hauraiden valumateriaalien, kuten valuraudan, teräksen ja valuteräksen, karkaistun teräksen sekä työkaluteräksen työstöön. Soveltuu sekä käsikäyttöön että teollisuusrobottikäyttöön. Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin