Hiomalaikka CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Tuote nro.: 566368 D852
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 5-15
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne D
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566368 D852
EAN / GTIN 4007220068380
Valmistajan numero 4007220068380

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikka CC-GRIND-SOLID DIAMOND, pinnoitettu kokonaan galvaanisesti sidotulla timantilla.

Käyttö:

Erittäin kovien materiaalien, kuten titaanin, nikkelipohjaisten seosten, valosten, kovametallin, keramiikan ja kuituyhdisteaineiden työstöön. Pintojen ja reunojen työstöön, hitsaussaumojen jälkityöstöön ja purseenpoistoon. Mukana kiinnityslaippasarja nro 566365.