Paperi-tarrahiomalaikka (A) 180

Tuote nro.: 567725 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,91 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 234 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 150 mm
Valmistajamerkintä 540 FK
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567725 180
EAN / GTIN 4002748776571
Valmistajan numero 177657

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 − 400, stearaattipinnoite), erinomainen kestävyys, tiheä hajonta. Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundirakeen (A) ansiosta.
Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä tarralaikan alustaan, esim. nro 5677600, itsekiinnittyvä. Nopeaan laikan vaihtoon.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus 40 m/s.
Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Ohje:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902566950. Pienhiontajärjestelmä ø 50 mm ja ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin