{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™ II | |
Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Koostumus | A36Q-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | taivutetut | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560451 230X7 | |
EAN / GTIN | 4046719939992 | |
Valmistajan numero | 7100074408 |