Kompakti-purseenpoistolaikka (SiC) 175X25X32 mm

Tuote nro.: 568733 175X25X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Porauksen ⌀: 32

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Hienousaste hieno
Kovuusaste erikoiskova
Kiekon ⌀ 175 mm
Leveys 25 mm
Porauksen ⌀ 32 mm
Malli 9S fine
Tuotetyyppi Pienoislaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568733 175X25X32
EAN / GTIN 4045197977458

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopakompaktilaikoilla saadaan aikaan toistettava hiontajälki, koska käytössä on aina uusi hiomarae. Laikat eivät muovaa työkappaletta, hiomauria ei synny, joten niillä on pidempi käyttöikä.

Käyttö:

Hiomapäissä tai käsihiomakoneissa kiinnitystuurnalla nro 556380, koot 1−2, ja kavennuslaikalla nro 568782. Sopiva hiomalaikansuoristin nro 568785.
Purseenpoistolaikka kierrettyä kuituhuopaa. Suurehkojen purseiden poistoon stanssatuista osista, koverien listojen ja reunojen pyöristykseen ilman jälkipurseen muodostusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kiekon ⌀×LeveysxPorauksen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin