{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D181 | |
Koostumus | D181C75B DIAGO W-Carbide | |
Muoto | 11V9 | |
Laikan ⌀ D | 100 mm | |
Laikan leveys T | 35 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 2 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |
Tuotekoodi | 597520 D181 | |
EAN / GTIN | 9003176765897 | |
Valmistajan numero | 676589 |