• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Liuskahiomalaikka SLTflex (CER), kiinnitys M14 ⌀ 125 mm

Tuote nro.: 566313
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 16,49 €
  • alkaen 10
    alkaen 13,74 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
275 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: <0,1
  • Kierre: M14
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Sirppimäiset lamellit (patentoitu) sidottu säteittäisesti kestävään GFK-runkoon. Tukilaikaton rakenne mahdollistaa erittäin laajan lamellien ulkoneman. Erittäin tiheälamellinen. M14-kierrekiinnitys, kiinnitysmuttereita ei tarvita.
Keramiikkarae (CER), hiova pintasideaine vaativaan käyttöön.

Käyttö:

Vaikeapääsyisten kohteiden työstöön, muotohiontaan ja pienahitsien puhtaaksihiontaan. Suuri lamellien ulkonema mahdollistaa pehmeän hionnan.