{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 60 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | Litteä-kartio | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Tukialusta | Teräslevytuki | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 565411 60 | |
EAN / GTIN | 4027497388745 | |
Valmistajan numero | A27201150600045 |